ARMOIRE POUR BOUTEILLES DE PROPANE LIQUIDE, 4 BOUTEILLES HORIZONTALES, 30⅛X29¾X34⅞PO
ARMOIRE POUR BOUTEILLES DE PROPANE LIQUIDE, 4 BOUTEILLES HORIZONTALES, 30⅛X29¾X34⅞PO
CONDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Compare
Product Details
Cette armoire à bouteilles de gaz en acier jaune comprend 2 étiquettes d'identification/2 étiquettes d'avertissement. Les armoires de sécurité pour bouteilles de gaz stockent les bouteilles médicales, de propane liquide ou de gaz comprimé. Le mécanisme de verrouillage empêche toute altération/accès non autorisé, et sa robustesse empêche que les bouteilles soient endommagées.
Technical Specs
Article Armoire pour bouteilles de gaz
Couleur Jaune
Construction Soudé
Type de fermeture de la porte Manuel
Profondeur extérieure 29 3/4 po
Largeur externe 30 1/8 po
Revêtement anti-feu Non
Comprend (2) étiquettes d'identification, (2) étiquettes d'avertissement
Matériau Acier
NFPA 58 Oui
Norme OSHA 1910.11
Nb de tablettes 1
Assemblage Assemblé
Taille du réservoir compatible 20 lb à 33 lb
Orientation de stockage du cylindre Horizontale
Type de poignée de porte Cadenas-moraillon
Hauteur externe 34 7/8 po
Finition Revêtement en poudre
Capacité des cylindres horizontaux 4
Type de verrou Verrouillable avec cadenas
NFPA 30 Oui
NFPA 99 Non
Normes NFPA 58, OSHA 1910,110
Country of Origin Mexique
(subject to change)