!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AM POULE DEL 1156/BLANCHE

AM POULE DEL 1156/BLANCHE

HAMSAR

AM POULE DEL 1156/BLANCHE close
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
AM POULE DEL 1156/BLANCHE

AM POULE DEL 1156/BLANCHE

HAMSAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,30 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 193,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HSR84175
  • N° de modèle du manufacturier 84175
  • N° de classification normalisée des produits et services 25172901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Boîtier d'ampoulePolycarbonate
  • Type de lampe (éclairage)DEL
  • Tension (V)12 VCC
  • Durée de vie nominale8 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
  • Type de culot d'ampoule Baïonnette, 1 plot (BA15s)
  • Forme de l'ampoule S8
  • Numéro de série 1156
  • Puissance (W) 1,4 W
  • Intensité réglable Non
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule 90 jours
  • Type de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)