!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
S8 SC BAIE 12,8V 2,1 A 32CP PQT 10

S8 SC BAIE 12,8V 2,1 A 32CP PQT 10

LUMAPRO

S8 SC BAIE 12,8V 2,1 A 32CP PQT 10 close
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
S8 SC BAIE 12,8V 2,1 A 32CP PQT 10

S8 SC BAIE 12,8V 2,1 A 32CP PQT 10

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.92 / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC2FMN3
  • N° de modèle du manufacturier 1156-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens402 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12,8 VCA
  • Durée de vie nominale1 200 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout2 po
  • Ampères2,1 A
  • Type de culot d'ampoule Baïonnette, 1 plot (BA15s)
  • Forme de l'ampoule S8
  • Température de couleur 2 688 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 1156
  • Puissance (W) W26,88 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Diamètre de l'ampoule 1 po