!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET PLAT À ALÉSER, 3/4 PO, ACIER AU CARBONE, 6 PO LONG

FORET PLAT À ALÉSER, 3/4 PO, ACIER AU CARBONE, 6 PO LONG

MILWAUKEE

FORET PLAT À ALÉSER, 3/4 PO, ACIER AU CARBONE, 6 PO LONG close
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
FORET PLAT À ALÉSER, 3/4 PO, ACIER AU CARBONE, 6 PO LONG

FORET PLAT À ALÉSER, 3/4 PO, ACIER AU CARBONE, 6 PO LONG

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.71 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-27-0751
  • N° de modèle du manufacturier 48-27-0751
  • N° de classification normalisée des produits et services 56111905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Informations sur le produit

Ce foret plat à aléser est en acier au carbone. Il a une tige de 1/4 de po. Ce foret plat à aléser est destiné à être utilisé avec du bois, du formica, du plastique et du contreplaqué. Il a également une longueur de 6 po.

Spécifications techniques

  • ArticleForet plat d'aléser
  • Matériau du foretAcier au carbone
  • Taille de tige1/4 po
  • À utiliser avecAlésage de petits trous dans le bois, le formica, le plastique, le contreplaqué
  • Style de foret Alésage plat
  • Taille de foret 3/4 po
  • Longueur hors tout 6 po
  • Type de produit Foret plat d'aléser