!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET,PNTE-POINÇON,4 19/32 X 5/16 PO,TIGE 5/16 PO,TORSADE 2 15/16 PO,PQ 3

FORET,PNTE-POINÇON,4 19/32 X 5/16 PO,TIGE 5/16 PO,TORSADE 2 15/16 PO,PQ 3

IRWIN

FORET,PNTE-POINÇON,4 19/32 X 5/16 PO,TIGE 5/16 PO,TORSADE 2 15/16 PO,PQ 3 close
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
FORET,PNTE-POINÇON,4 19/32 X 5/16 PO,TIGE 5/16 PO,TORSADE 2 15/16 PO,PQ 3

FORET,PNTE-POINÇON,4 19/32 X 5/16 PO,TIGE 5/16 PO,TORSADE 2 15/16 PO,PQ 3

IRWIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.80 / CHAQUE
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
  • N° article IRW49615
  • N° de modèle du manufacturier 49615
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Idéal pour les travaux de menuiserie nécessitant de la précision tels que la fabrication de meubles, l'ébénisterie et le goujon, cette pointe-poinçon a des arêtes de coupe en éperon réduisant les éclats et assurant des trous lisses et propres. Ce foret a un diamètre de 5/16 pouces avec une longueur de torsion de 2 15/16 pouces et une taille de tige de 5/16 pouces pour une longueur totale de 4 19/32 pouces. Paquet de trois.

Spécifications techniques

  • ArticleMèche de forage à bois
  • Taille de foret5/16 po
  • Longueur hors tout4 19/32 po
  • Type de produitMèche de forage à bois
  • Style de foret Brad Point
  • Taille de tige 5/16 po
  • À utiliser avec Ébénisterie, chevillage, fabrication de meubles, applications pour le travail du bois