!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BALLAST ELECTRONIQUE POUR LAMPE T8,

BALLAST ELECTRONIQUE POUR LAMPE T8,

LUMAPRO

BALLAST ELECTRONIQUE POUR LAMPE T8, close
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
BALLAST ELECTRONIQUE POUR LAMPE T8,

BALLAST ELECTRONIQUE POUR LAMPE T8,

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.25 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article GGE4KGE6
  • N° de modèle du manufacturier 4KGE6
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.49 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBallast fluorescent
  • Marque et sérieLumaPro
  • Type de d'allumage du ballastInstantané
  • Nb de lampes supportées4
  • Type de lampe de ballastT8
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Température de démarrage min.0 Degrees F
  • Watts d'entrée145 W
  • Facteur de puissance0.95
  • Intensité de service à 120 V1.24 A
  • Longueur9 1/2 po
  • Hauteur1 3/16 po
  • Douilles inclusesNon
  • Type de produit Ballast fluorescent
  • Type de ballast Électronique
  • Tension d'entrée (V) 120 à 277 V CA
  • Watts max. d'ampoule 40 W
  • Ballast de gradation Non
  • Méthode de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Ampères CA 1.24
  • Facteur de ballast 1.16
  • Fréquence 50/60 Hz
  • Distortion harmonique Moins de 10 %
  • Largeur 1 11/16 po
  • Type de câblage Parallèle
  • Démarreur requis No
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Classé NEMA Premium