!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BALLAST FLUORESCENT, T12/T8, 120 À 277VCA, 3 À 4 AMPOULES, 148W AMPOULE MAX

BALLAST FLUORESCENT, T12/T8, 120 À 277VCA, 3 À 4 AMPOULES, 148W AMPOULE MAX

GE LAMPS

BALLAST FLUORESCENT, T12/T8, 120 À 277VCA, 3 À 4 AMPOULES, 148W AMPOULE MAX close
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
BALLAST FLUORESCENT, T12/T8, 120 À 277VCA, 3 À 4 AMPOULES, 148W AMPOULE MAX

BALLAST FLUORESCENT, T12/T8, 120 À 277VCA, 3 À 4 AMPOULES, 148W AMPOULE MAX

GE LAMPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $80.54 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article GELGE432MAXH/ULTRA
  • N° de modèle du manufacturier GE432MAXH/ULTRA
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111801
  • PAGE DU CATALOGUE # 119
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Ce ballast fluorescent de la série UltraMax P est conforme aux normes : cUL, FCC, conforme à la norme ANSI C62.41-1991, à la norme ANSI C82.11-Cons 2002, classe UL P, UL, type UL 1 extérieur, type UL CC, type UL HL Ballast fluorescent avec aussi 1,3 AMP CA, ampoule ballast T12, T8 et ballast électronique.

Spécifications techniques

  • ArticleBallast fluorescent
  • Marque et sérieUltraMax P
  • Type de d'allumage du ballastInstantané
  • Nb de lampes supportées3, 4
  • Type de lampe de ballastT12, T8
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Température de démarrage min.-22 Degrees F
  • Watts d'entrée51 W
  • Facteur de ballast1.18
  • Fréquence50 Hz
  • Distortion harmoniqueMoins de 10 %
  • Largeur1 11/16 po
  • Type de câblageParallèle
  • Douilles inclusesNon
  • Type de produit Ballast fluorescent
  • Type de ballast Électronique
  • Tension d'entrée (V) 120 à 277 V CA
  • Watts max. d'ampoule 148 W
  • Ballast de gradation Non
  • Méthode de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Ampères CA 1.3
  • Normes Homologué cUL, FCC - CLASSE A non consommateur, conforme à la norme ANSI C62.41-1991, conforme à la norme ANSI C82.11-Cons 2002, classe UL P, homologué UL, type UL 1 extérieur, type UL CC, type UL HL
  • Facteur de puissance 1
  • Intensité de service à 120 V 1.03 A
  • Longueur 9 1/2 po
  • Hauteur 1 3/16 po
  • Protection thermique Oui
  • Démarreur requis No
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Classé NEMA Premium