!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MDR AIR,DRCT LIGN BLL PD 150LB/PO2

MDR AIR,DRCT LIGN BLL PD 150LB/PO2

WESTWARD

MDR AIR,DRCT LIGN BLL PD 150LB/PO2 close
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
MDR AIR,DRCT LIGN BLL PD 150LB/PO2

MDR AIR,DRCT LIGN BLL PD 150LB/PO2

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.61 / CHAQUE
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
  • N° article WSW2HKY1
  • N° de modèle du manufacturier 2HKY1
  • N° de classification normalisée des produits et services 25172504
  • PAGE DU CATALOGUE # 505
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMandrin pneumatique à pied à billes
  • Type de mandrinPied à bille à emboîter
  • Pression d'air maximale de fonctionnement150 lb/po²
  • Number of Tire Inflators1
  • Type de filetFNPT
  • Pression d'air de fonctionnement minimale0 lb/po²
  • ApplicationVérification de la pression des pneus
  • Température de service maximale122 Degrees F
  • Type de jaugeAucune jauge
  • Température minimale de service-4 Degrees F
  • Type de produit Mandrin à pneu robuste
  • Comprend Jauge de gonflage de pneu
  • Style de tête Simple
  • Taille de filetage 1/4 po
  • Matériau Laiton
  • Caractéristiques NPT femelle de 1/4 po
  • Couleur Argent
  • Finition Zingué
  • Maximum Safe Storage Temperature 122 Degrees F
  • Minimum Safe Storage Temperature -4 Degrees F