!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANDRIN PNMTQ ACCRCHR,0 - 150LB/PO2

MANDRIN PNMTQ ACCRCHR,0 - 150LB/PO2

WESTWARD

MANDRIN PNMTQ ACCRCHR,0 - 150LB/PO2 close
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
MANDRIN PNMTQ ACCRCHR,0 - 150LB/PO2

MANDRIN PNMTQ ACCRCHR,0 - 150LB/PO2

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.49 / CHAQUE
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
  • N° article EBP2HKY3
  • N° de modèle du manufacturier 2HKY3
  • N° de classification normalisée des produits et services 25172504
  • PAGE DU CATALOGUE # 505
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMandrin à bille à pince
  • Type de mandrinVerrouillage à bille
  • Style de têteSimple
  • Taille de filetage1/4 po
  • MatériauAcier
  • CaractéristiquesLa pince se fixe sur la tige de valve pour faciliter le remplissage
  • CouleurArgent
  • FinitionZingué
  • Maximum Safe Storage Temperature122 Degrees F
  • Minimum Safe Storage Temperature-4 Degrees F
  • Type de produit Mandrin à pneu robuste
  • Pression d'air maximale de fonctionnement 150 lb/po²
  • Number of Tire Inflators 1
  • Type de filet FNPT
  • Pression d'air de fonctionnement minimale 0 lb/po²
  • Application Vérification de la pression des pneus
  • Température de service maximale 122 Degrees F
  • Type de jauge Aucune jauge
  • Température minimale de service -4 Degrees F