!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PERCEUSE PNEU,INDUSTRIEL,PISTOLET,3/8PO

PERCEUSE PNEU,INDUSTRIEL,PISTOLET,3/8PO

DYNABRADE

PERCEUSE PNEU,INDUSTRIEL,PISTOLET,3/8PO close
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
PERCEUSE PNEU,INDUSTRIEL,PISTOLET,3/8PO

PERCEUSE PNEU,INDUSTRIEL,PISTOLET,3/8PO

DYNABRADE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,497.62 / CHAQUE
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
  • N° article WWG25H939
  • N° de modèle du manufacturier 53060
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131505
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePerceuse pneumatique
  • Taille de mandrin3/8 po
  • Vitesse variableNon
  • Consommation d'air4,70 pi³/min
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • HP0,7
  • Type de commandeGâchette
  • Matériau de manche/poignéeCaoutchouc
  • Conception des roulementsÀ billes
  • Longueur hors tout8-7/8 po
  • Facteur de marche nominal Usage industriel
  • Type de mandrin de perceuse À clé
  • Vitesse à vide 3 400 tr/min
  • Entrée d'air 1/4 po NPT
  • Pression d'air 90 lb/po²
  • Lieu d'échappement Arrière
  • Type de manche/poignée Pistolet
  • Train d'engrenage Planétaire
  • Poids de l'outil 3,20 lb
  • Comprend Mandrin porte-foret de 3/8 po avec clé