!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANNEAU ENTREE,7 X 10 PO,ANGLAIS

PANNEAU ENTREE,7 X 10 PO,ANGLAIS

LYLE

PANNEAU ENTREE,7 X 10 PO,ANGLAIS close
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
PANNEAU ENTREE,7 X 10 PO,ANGLAIS

PANNEAU ENTREE,7 X 10 PO,ANGLAIS

LYLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.93 / CHAQUE
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
  • N° article GUS24WT33
  • N° de modèle du manufacturier U1-1005-RD_10X7
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121718
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau d'entrée
  • Conformité aux normes de l'ADANon
  • Type d'adhésifAcrylique
  • Résistance à la corrosionNon résistant à la corrosion
  • Hauteur7 po
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur seulement
  • ID du pictogramme de la légendePADM-47
  • Température maximale de service130 degrés F
  • Distance maximale d'observation - conditions défavorables5 pi
  • Température minimale d'application65 degrés F
  • Modèle de montagePas de trous de fixation
  • Espérance de vie à l'extérieur1 à 2 ans
  • Revêtement protecteurFilm stratifié transparent
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigneRouge, blanc
  • En-tête du panneauRestricted Area
  • Style d'en-tête du panneauTexte
  • Légende sur le panneauAuthorized Personnel Only
  • Style de légende du panneauSymbole et texte
  • Matériau de panneauPellicule réfléchissante
  • Lieu de montage du panneauMur
  • Forme du panneauRectangle vertical
  • NormesOSHA 1910.145
  • Résistance aux rayons UVRésistant aux UV
  • Résistance à l'abrasion Non
  • Style d'adhésif Permanent
  • Durabilité extérieure moyenne 1 à 2 ans
  • Profondeur 1/25 po
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage non inclus
  • Description du pictogramme de la légende Défense d'entrer
  • Propriétés du panneau Flexible
  • Distance maximale d'observation - conditions favorables 20 pi
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Température minimale de service -40 degrés F
  • Nb de côtés imprimés 1
  • Langue imprimée Anglais
  • Classe de rétroréfléchissement Ingénierie
  • Format du panneau Autre format
  • Couleur de fond de l'en-tête Rouge
  • Couleur du texte de l'en-tête Blanc
  • Couleur de fond de la légende Blanc
  • Couleur de la légende de l'enseigne Noir, blanc
  • Groupe de matériaux - panneau Pellicule réfléchissante
  • Style de fixation du panneau Adhésif
  • Sujet du panneau Personnel autorisé
  • Épaisseur 0,001 po
  • Largeur 10 po