!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANNEAU ENTREE,5 X 7 PO,ANGLAIS

PANNEAU ENTREE,5 X 7 PO,ANGLAIS

LYLE

PANNEAU ENTREE,5 X 7 PO,ANGLAIS close
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
PANNEAU ENTREE,5 X 7 PO,ANGLAIS

PANNEAU ENTREE,5 X 7 PO,ANGLAIS

LYLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.23 / CHAQUE
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
  • N° article GUS24WT35
  • N° de modèle du manufacturier U1-1005-RD_7X5
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121718
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau d'entrée
  • Conformité aux normes de l'ADANon
  • Type d'adhésifAcrylique
  • Surface antidérapantePas de surface antidérapante
  • Résistance aux produits chimiquesNon résistant aux produits chimiques
  • Profondeur1/25 po
  • Hauteur5 po
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur seulement
  • ID du pictogramme de la légendePADM-47
  • Température maximale de service130 degrés F
  • Distance maximale d'observation - conditions défavorables4 pi
  • Température minimale d'application65 degrés F
  • Impression miroirImpression non miroir
  • Nb de côtés imprimés1
  • Langue impriméeAnglais
  • Classe de rétroréfléchissementIngénierie
  • Format du panneauAutre format
  • Couleur de fond de l'en-têteRouge
  • Couleur du texte de l'en-têteBlanc
  • Couleur de fond de la légendeBlanc
  • Couleur de la légende de l'enseigneNoir, blanc
  • Groupe de matériaux - panneauPellicule réfléchissante
  • Style de fixation du panneauAdhésif
  • Sujet du panneauPersonnel autorisé
  • Épaisseur0,001 po
  • Largeur7 po
  • Résistance à l'abrasion Non
  • Style d'adhésif Permanent
  • Conforme ANSI 969 Non conforme à la norme ANSI 969
  • Durabilité extérieure moyenne 1 an
  • Résistance à la corrosion Non résistant à la corrosion
  • Phosphorescent Pas phosphorescent
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage non inclus
  • Description du pictogramme de la légende Défense d'entrer
  • Propriétés du panneau Flexible
  • Distance maximale d'observation - conditions favorables 15 pi
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Température minimale de service -40 degrés F
  • Modèle de montage Pas de trous de fixation
  • Espérance de vie à l'extérieur Non classé pour l'extérieur
  • Revêtement protecteur Film stratifié transparent
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigne Rouge, blanc
  • En-tête du panneau Restricted Area
  • Style d'en-tête du panneau Texte
  • Légende sur le panneau Authorized Personnel Only
  • Style de légende du panneau Symbole et texte
  • Matériau de panneau Pellicule réfléchissante
  • Lieu de montage du panneau Mur
  • Forme du panneau Rectangle horizontal
  • Normes OSHA 1910.145
  • Résistance aux rayons UV Non résistant aux UV
  • Surface d'écriture Aucune surface d'écriture