!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE ENFICHABLE : ACÉTAL, RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE ⅜ PO X ⅜ PO

COUDE ENFICHABLE : ACÉTAL, RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE ⅜ PO X ⅜ PO

JOHN GUEST

COUDE ENFICHABLE : ACÉTAL, RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE ⅜ PO X ⅜ PO close
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
COUDE ENFICHABLE : ACÉTAL, RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE ⅜ PO X ⅜ PO

COUDE ENFICHABLE : ACÉTAL, RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE ⅜ PO X ⅜ PO

JOHN GUEST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $125.93 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG1WTD6
  • N° de modèle du manufacturier PI221212S-PK10
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude enfichable
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur coudé à 90 Degrees
  • Type de raccordement du côté B du raccordRaccord instantané
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord3/8 po
  • CouleurGris
  • Températures de service max.150 degrés F
  • Matériau du tube compatibleABS, cuivre, nylon, polyéthylène, acier, PVC non plastifié
  • Système de mesureImpérial
  • Application Transformation des aliments, eau potable
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 3/8 po
  • Matériau de raccord Acétal
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Normes NSF/ANSI 51, NSF/ANSI 61
  • Température minimale de service 4 degrés F
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)