!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE : NYLON, RACCORD INSTANTANÉ X TIGE DE TUBE, POUR 3/8 PO X 3/8 PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU TUBE, NOIR

COUDE : NYLON, RACCORD INSTANTANÉ X TIGE DE TUBE, POUR 3/8 PO X 3/8 PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU TUBE, NOIR

LEGRIS

COUDE : NYLON, RACCORD INSTANTANÉ X TIGE DE TUBE, POUR 3/8 PO X 3/8 PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU TUBE, NOIR close
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
COUDE : NYLON, RACCORD INSTANTANÉ X TIGE DE TUBE, POUR 3/8 PO X 3/8 PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU TUBE, NOIR

COUDE : NYLON, RACCORD INSTANTANÉ X TIGE DE TUBE, POUR 3/8 PO X 3/8 PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU TUBE, NOIR

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.96 / CHAQUE
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
  • N° article LGR31826000
  • N° de modèle du manufacturier 3182 60 00
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur coudé à 90 Degrees
  • Type de raccordement du côté B du raccordTige à tube
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord3/8 po
  • CouleurNoir
  • Températures de service max.176 degrés F
  • Type de libérationBouton
  • Température minimale de service4 degrés F
  • Système de mesureImpérial
  • Application Air
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 3/8 po
  • Matériau de raccord Nylon
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Longueur hors tout 1 17/32 po
  • Normes 2011/65/CE, DI : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/CE (RoHS), DI : 97/23/CE (PED), ISO 14743
  • Caractéristiques de résistance Résistants aux produits chimiques, résistant à la corrosion
  • Aspiration nominale 28 po de mercure