Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de sécurité résistants aux coupures sont un excellent choix lorsque vous avez besoin d'une couche de protection supplémentaire. Fabriqués en néoprène vert ignifuge avec un revêtement en nitrile noir sur la paume et les doigts, ces gants de taille petite (7) seront la paire de gants que vous recherchez pour une variété de travaux.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant aux coupures
Style de gantTricot sans coutures
Style de protection des mainsGant
Classement EN 3883X43D
Type de paumeRevêtu
Matériau de l'enduit du gantNéoprène, nitrile
Sans latexOui
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueP
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
Valeur ATPV2 cal/cm2
Sans siliconeOui
Unité de ventePaire
Grammes de coupe ANSI/ISEA1 147 g
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
CouleurNoir, vert
Matériau de paumeMélange néoprène, nitrile
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Niveau de chaleur EN 4074
NormesEN 388:2016, EN407:2004, ANSI/ISEA Niveau de coupure A3, ANSI/ISEA Niveau de perforation 4, ANSI/ISEA Niveau d'abrasion 3
Performance du gantDextérité élevée, adhérence élevée, ajustement confortable
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - Numérique7
Longueur du gant9 1/2 po
Matériau de la doublure du gantAramide et mélange de laines
Fini de l'enduit du gantParticule
ÉpaisseurCal. 13
Nb de paires par paquet12
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3000
Force de perforation ANSI/ISEA103,1 N
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Matériau de revêtement de la poignéeMélange néoprène/nitrile
Pays d’origineSri Lanka
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 45,05 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: