Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de protection contre les éclats d'arcs électroniques mesurent 11 pouces de long et sont de taille petite/sept. Ils sont faits d'aramide vert sans couture et ont des paumes noires enduites de biopolymère avec une finition en micromousse. Ces gants de calibre 13 sont résistants à la chaleur jusqu'à 212F et aux coupures.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot sans coutures
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3884X43D
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité, poignet ourlé, bonne prise en main
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Température max.284 Degrees F
Taille - Numérique7
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantSableux
Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique2
Caractéristiques du gant11 po de long, taille petite/sept, vert, tricoté sans couture en aramide avec des paumes enduites de biopolymère noir avec une finition en micro-mousse, les gants de calibre 13 sont résistants à la chaleur jusqu'à 284 Degrees F, résistants aux coupures
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Grammes de coupe ANSI/ISEA1 500 g
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Couleur du revêtement adhérentNoir
Paume - double épaisseur de fibreNon
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Matériau en tricotAramide
Style de protection des mainsGant
NormesNFPA 70E
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantNéoprène, nitrile
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Niveau de chauffage ANSI/ISEA2
Poids du tissuCal. 13
Longueur du gant11 po
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
Valeur ATPV10,3 cal/cm2
SérieArc Tek
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couleur de la manchetteVert
Support réflectifNon
CouleurNoir, vert
Matériau de revêtement de la poignéePoints en néoprène, points en nitrile
Matériau de paumeAramide
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca