!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOURELLE DESCEND DD, TURBINE 8-1/4

TOURELLE DESCEND DD, TURBINE 8-1/4

DAYTON

TOURELLE DESCEND DD, TURBINE 8-1/4 close
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
TOURELLE DESCEND DD, TURBINE 8-1/4

TOURELLE DESCEND DD, TURBINE 8-1/4

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $957.12 / CHAQUE
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
  • N° article GFN48C189
  • N° de modèle du manufacturier 48C189
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1875
  • Poids à l’expédition 36.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur d'extraction, aspiration vers le bas
  • Diamètre de roue8 1/4 po
  • Largeur de la base17 po
  • Phases1
  • Moteur à haut rendementOui
  • Moteur inclusMoteur inclus
  • Matériau de roueAluminium
  • Nb de vitessesVariable
  • Hauteur hors tout40 1/4 po
  • Largeur hors tout21 3/4 po
  • Numéro de pièce du fabricant de la douille compatible2ZV82, 5EFJ2
  • Longueur de découpe12 po
  • Largeur de boîtier21,8 po
  • Type de moteurCommutation électrique
  • Vitesse contrôlableOui
  • Type d'entraînement Entraînement direct
  • Longueur de la base 17 po
  • Forme de base Carrée
  • Pour les applications à pression statique élevée Non
  • Ensemble d'entraînement inclus Oui
  • Position de montage Plafond
  • Matériau de boîtier Aluminium repoussé
  • Diamètre hors tout 21 3/4 po
  • Longueur hors tout 21 3/4 po
  • Hauteur de la base 1 3/4 po
  • Contrôle de vitesse compatible 35YV92, 35YV93, 35YV94, 43Y140
  • Longueur de boîtier 21,8 po
  • Comprend Boîte de connexion NEMA 1
  • Diamètre de l'arbre de l'hélice 1/2 po
  • Type de roue/meule Centrifuge, pales inclinées vers l'arrière