!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTILATEUR ARBRE ACIER 1 PO DIA 2

VENTILATEUR ARBRE ACIER 1 PO DIA 2

APPROVED VENDOR

VENTILATEUR ARBRE ACIER 1 PO DIA 2 close
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
VENTILATEUR ARBRE ACIER 1 PO DIA 2

VENTILATEUR ARBRE ACIER 1 PO DIA 2

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.94 / CHAQUE
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
  • N° article GGE5VZU3
  • N° de modèle du manufacturier 5VZU3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1886
  • Poids à l’expédition 5.57 lb

Spécifications techniques

  • ArticleArbre de soufflante
  • CléNon
  • Température max.80 Degrees C
  • Longueur hors tout25 po
  • À utiliser avecSouffleurs Dayton 5ZCP0, 5ZCP1, 5ZCP2, 5ZCP6, 5ZCP7, 5ZCP8, 5NRC7, 5NRC8, 5NRC9, 5NRD0, 5UDU4, 5UDU5, 5VZU1, 5NRD1 À 5NRD7 Sans touches et ventilateurs d'entraînement par courroie standard
  • Pour la puissance maximale1 hp
  • Type de produit Arbre de soufflante
  • Arbre d'entraînement -20 Degrees C
  • Matériau Acier
  • Diamètre extérieur 1 po
  • Compatible avec marque Dayton
  • Vitesse de fonctionnement maximale 1 000