!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANIQUE SPEEDKNIT,NOIR,NITRILE,PEHP,NYLON,TRICOT SANS COUTURE,P

GANTS DE MÉCANIQUE SPEEDKNIT,NOIR,NITRILE,PEHP,NYLON,TRICOT SANS COUTURE,P

MECHANIX WEAR

GANTS DE MÉCANIQUE SPEEDKNIT,NOIR,NITRILE,PEHP,NYLON,TRICOT SANS COUTURE,P close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE MÉCANIQUE SPEEDKNIT,NOIR,NITRILE,PEHP,NYLON,TRICOT SANS COUTURE,P

GANTS DE MÉCANIQUE SPEEDKNIT,NOIR,NITRILE,PEHP,NYLON,TRICOT SANS COUTURE,P

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.16 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MWXS1DE05007
  • N° de modèle du manufacturier S1DE-05-007
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.56 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécaniciens noirs Speedknit sont composés de nylon. Ils sont enduits de nitrile, couvrent l’intégralité des doigts et sont dotés de manchettes en tricot. Les gants de style mécanicien offrent une bonne dextérité et sont souvent portés pour la réalisation de tâches basiques d’entretien général et les réparations.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • IsolationNon
  • Matériau du dos (gants)PEHP, nylon
  • NormesEN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEANon testé
  • CouleurNoir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANon classé
  • AntistatiqueNon
  • Longueur du gant8 1/4 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Style de manchette Tricot
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série S1DE-05
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Force de perforation ANSI/ISEA Non déterminée
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Oui
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande