!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT,FURTIF,TRICOT SANS COUTURES,FINITION NID D'ABEILLE,PAUME,S,NR/GRIS,MSE DE NITRILE

GANTS,ENDUIT,FURTIF,TRICOT SANS COUTURES,FINITION NID D'ABEILLE,PAUME,S,NR/GRIS,MSE DE NITRILE

WATSON GLOVES

GANTS,ENDUIT,FURTIF,TRICOT SANS COUTURES,FINITION NID D'ABEILLE,PAUME,S,NR/GRIS,MSE DE NITRILE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS,ENDUIT,FURTIF,TRICOT SANS COUTURES,FINITION NID D'ABEILLE,PAUME,S,NR/GRIS,MSE DE NITRILE

GANTS,ENDUIT,FURTIF,TRICOT SANS COUTURES,FINITION NID D'ABEILLE,PAUME,S,NR/GRIS,MSE DE NITRILE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,63 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 33,78 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WATVEN373S
  • N° de modèle du manufacturier VEN373-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ces gants Karma enduits nr et gris ont un revêtement mse de nitrile a/une fini nid d'abeille. Le revêtement recouvre la paume. Cette paire de gants en tricot s/cout est disponible en taille P.

Spécifications techniques

  • ArticleGants
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Matériau du revêtement intérieurMousse de nitrile
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Longueur du gant9 po
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • SérieStealth
  • Sans siliconeOui
  • CouleurNoir/gris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non déterminé
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non déterminé
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Sans latex Oui
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Nid d'abeilles
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 0
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande