!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLEUR AVEC GARDE DE TRAÎNÉE, 250 DEGREES F, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR ¼ PO, DIMENSION DU CORPS ¼ PO

COUPLEUR AVEC GARDE DE TRAÎNÉE, 250 DEGREES F, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR ¼ PO, DIMENSION DU CORPS ¼ PO

MILTON

COUPLEUR AVEC GARDE DE TRAÎNÉE, 250 DEGREES F, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR ¼ PO, DIMENSION DU CORPS ¼ PO close
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
COUPLEUR AVEC GARDE DE TRAÎNÉE, 250 DEGREES F, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR ¼ PO, DIMENSION DU CORPS ¼ PO

COUPLEUR AVEC GARDE DE TRAÎNÉE, 250 DEGREES F, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR ¼ PO, DIMENSION DU CORPS ¼ PO

MILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,37 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 133,70 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MTN714
  • N° de modèle du manufacturier 714
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131603
  • PAGE DU CATALOGUE # 1584
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur avec garde de traînée
  • MatériauAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauMâle
  • Taille du raccord pour tuyau1/4 po
  • Pression de service max. à 70 F300 lb/po²
  • Type de blocage du raccordManchon
  • Taille de filetage1/4 po
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique1/4 po
  • Type de raccord interchangeable Industriel
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de connexion NPT
  • Pour D.I. de tuyau 1/4 po
  • Débit max. 40 pi³/min
  • Matériau de joint Buna-N
  • Plage de température 250 Degrees F