!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLER,M-STYLE,JOINT,DRAG GARDE,¼ EN DÉBIT,¼ PO MNPT,1.22X0.6875X0.6875 PO,ACIER

COUPLER,M-STYLE,JOINT,DRAG GARDE,¼ EN DÉBIT,¼ PO MNPT,1.22X0.6875X0.6875 PO,ACIER

MILTON

COUPLER,M-STYLE,JOINT,DRAG GARDE,¼ EN DÉBIT,¼ PO MNPT,1.22X0.6875X0.6875 PO,ACIER close
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
COUPLER,M-STYLE,JOINT,DRAG GARDE,¼ EN DÉBIT,¼ PO MNPT,1.22X0.6875X0.6875 PO,ACIER

COUPLER,M-STYLE,JOINT,DRAG GARDE,¼ EN DÉBIT,¼ PO MNPT,1.22X0.6875X0.6875 PO,ACIER

MILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 24,59 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 245,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MTN756
  • N° de modèle du manufacturier 756
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131603
  • PAGE DU CATALOGUE # 1584
  • Poids à l’expédition 0.175 lb

Informations sur le produit

Complet avec un joint Buna-N et une protection frein en acier, ce coupleur à filetage de norme américaine mâle de type M de ¼ de pouce a une pression d'entrée maximale de 300 lb/po2 et un débit d'air standard de 40 pieds cubes par minute. Il mesure 1,22 po de longueur x 0,6875 largeur x 0,6875 hauteur.

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement
  • MatériauLaiton
  • Sexe du raccord pour tuyauMâle
  • Taille du raccord pour tuyau1/4 po
  • Débit max.1 132,8 L/min
  • Matériau de jointBuna-N
  • Longueur hors tout1,96 po
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique1/4 po
  • Type de raccord interchangeable Industriel
  • Composant de couplage Douille
  • Type de connexion NPT
  • Pression de service max. à 70 F 250 lb/po²
  • Type de blocage du raccord Instantané
  • Taille de filetage 1/4 po
  • Plage de température 250 Degrees F