!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5,TP,COULEUR NATURELLE,PAIRE

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5,TP,COULEUR NATURELLE,PAIRE

BOB DALE

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5,TP,COULEUR NATURELLE,PAIRE close
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
GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5,TP,COULEUR NATURELLE,PAIRE

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5,TP,COULEUR NATURELLE,PAIRE

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $97.15 / pair
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
  • N° article ALG20-9-10699XS
  • N° de modèle du manufacturier 20-9-10699-XS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.83 lb

Informations sur le produit

These extra-small gloves are cut-resistant to ANSI cut level A5 specifications, and prevent injury from medium to heavy-duty cut hazards like blades or sheet metal. They are a natural colour.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • Stitching MaterialKevlar(R)
  • Leather Coverage StyleFull Leather
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate FR120
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Oil-ResistantNo
  • Glove FeaturesHigh-Visibility, Padded Palm
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Size- AlphaXS
  • High-Visibility FeaturesHigh-Visibility Cuff
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Matériau de poignetPeau de vache
  • EN 388 Impact RatedNo
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Longueur de poignet5 po
  • ANSI/ISEA Puncture Level5
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA2 200 g
  • CouleurNaturel
  • Hand Protection Style Glove
  • ANSI/ISEA Impact Level 2
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Insulated Yes
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Style de manchette Manchette
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Blanc
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Série Arc Tek
  • Size- Numeric 6
  • Knuckle Protection Material TPR
  • Palm Colour White
  • Couleur de la manchette Gris
  • Coupe de gant Américaine
  • Matériau de renforcement intérieur Para-Aramid
  • Support réflectif Oui
  • ANSI/ISEA Abrasion Level Not Tested
  • ANSI/ISEA Impact Force 6.5 kN
  • Force de perforation ANSI/ISEA 150 N
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation