!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS HIVER, RÉSISTE HLE/MANCHETTE/HT VIS, TLE TP/6, NOIR / VERT, THINSULATE/PEAU CHÈVRE/TPR

GANTS HIVER, RÉSISTE HLE/MANCHETTE/HT VIS, TLE TP/6, NOIR / VERT, THINSULATE/PEAU CHÈVRE/TPR

BOB DALE

GANTS HIVER, RÉSISTE HLE/MANCHETTE/HT VIS, TLE TP/6, NOIR / VERT, THINSULATE/PEAU CHÈVRE/TPR close
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
GANTS HIVER, RÉSISTE HLE/MANCHETTE/HT VIS, TLE TP/6, NOIR / VERT, THINSULATE/PEAU CHÈVRE/TPR

GANTS HIVER, RÉSISTE HLE/MANCHETTE/HT VIS, TLE TP/6, NOIR / VERT, THINSULATE/PEAU CHÈVRE/TPR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $104.61 / PAIRE
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
  • N° article ALG20910755XS
  • N° de modèle du manufacturier 20-9-10755-XS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Gardez vos mains au chaud et en sécurité au travail avec ces gants d'hiver résistants à l'huile. Ces gants de coupe américaine ont une manchette pour protéger le poignet, un rembourrage en TPR des phalanges et sont de petite taille. Fabriqués en peau de chèvre résistante et possédant une doublure en Thinsulate pour plus de chaleur, ces gants noirs et verts offrent une haute visibilité.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • Matériau des couturesKevlar
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteManchette
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Couleur du dos du gantNoir
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • Valeur ATPVNon testé
  • Taille - alphabétiqueTP
  • Caractéristiques de haute visibilitéManchette haute visibilité
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Matériau de poignetPeau de vache
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Longueur de poignet5 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA2 200 g
  • CouleurNoir, vert
  • Style de protection des mains Gant
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Non
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Résistant à l'huile Oui
  • Caractéristiques du gant Haute visibilité, paume rembourrée
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Série Deny
  • Taille - Numérique 6
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paume Noir
  • Couleur de la manchette Noir
  • Coupe de gant Américaine
  • Matériau de renforcement intérieur Para-Aramid
  • Support réflectif Oui
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Force d'impact ANSI/ISEA 6,5 kN
  • Force de perforation ANSI/ISEA 100 N