!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR,TG(10),CUIR DE VACHE,DOIGT ENTIER,MANCHETTE GANTELET,POUCE AILÉ

GANTS EN CUIR,TG(10),CUIR DE VACHE,DOIGT ENTIER,MANCHETTE GANTELET,POUCE AILÉ

CONDOR

GANTS EN CUIR,TG(10),CUIR DE VACHE,DOIGT ENTIER,MANCHETTE GANTELET,POUCE AILÉ close
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
GANTS EN CUIR,TG(10),CUIR DE VACHE,DOIGT ENTIER,MANCHETTE GANTELET,POUCE AILÉ

GANTS EN CUIR,TG(10),CUIR DE VACHE,DOIGT ENTIER,MANCHETTE GANTELET,POUCE AILÉ

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,21 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 86,52 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CDR2MDC1
  • N° de modèle du manufacturier 2MDC1
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.36 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir Condor gris en taille TG sont composés de coton/polyester/cuir de vache. De plus, il sont dotés de coutures en polyester et ont des pouces en aile. Ils couvrent l’intégralité des doigts avec des manchettes en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • Revêtement en cuirPaume en cuir
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Matériau de la doublure du gantCoton, polyester
  • Résistant à l'huileNon
  • Matériau du dos (gants)Coton, polyester
  • SérieCondor
  • Taille - Numérique10
  • Couleur de la paumeGris
  • Support réflectifNon
  • CouleurGris
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau des coutures Polyester
  • Unité de vente Paire
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Manchette
  • Qualité de cuir Standard
  • Couleur du dos du gant Bleu/rouge
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique TG
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Coupe de gant Américaine
  • Nb de paires par paquet 12