!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR,TG(10),CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,DOIGT ENTIER,MANCHETTE GANTELET

GANTS EN CUIR,TG(10),CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,DOIGT ENTIER,MANCHETTE GANTELET

MCR SAFETY

GANTS EN CUIR,TG(10),CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,DOIGT ENTIER,MANCHETTE GANTELET close
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
GANTS EN CUIR,TG(10),CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,DOIGT ENTIER,MANCHETTE GANTELET

GANTS EN CUIR,TG(10),CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,DOIGT ENTIER,MANCHETTE GANTELET

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 21,11 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 253,32 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF1710XL
  • N° de modèle du manufacturier 1710XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46185036
  • PAGE DU CATALOGUE # 925
  • Poids à l’expédition 0.77 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir MCR Safety Big Jake 1710 gris en taille TG sont composés de molleton et de cuir de vache. Dotés de coutures en Kevlar et de pouces en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures. Ils couvrent l’intégralité des doigts avec des manchettes en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
  • Matériau des couturesKevlar
  • Revêtement en cuirPaume en cuir
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Matériau de la doublure du gantCoton molletonné
  • Résistant à l'huileNon
  • Matériau du dos (gants)Toile de coton
  • SérieBig Jake 1710
  • Taille - Numérique10
  • Couleur de la paumeGris
  • Procédé de paume en cuirRefendu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Style de protection des mains Gant
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Unité de vente Paire
  • Normes EN 388
  • Style de manchette Manchette
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Beige
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique TG
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Coupe de gant Américaine
  • Support réflectif Non
  • Couleur Gris