!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RESPIRATEUR CONTRE LES PARTICULES, PP/POLYISOPRÈNE/PUR/AL/ACIER, UNIVERSEL, N95, NIOSH, PLIABLE À PLAT,CA440

RESPIRATEUR CONTRE LES PARTICULES, PP/POLYISOPRÈNE/PUR/AL/ACIER, UNIVERSEL, N95, NIOSH, PLIABLE À PLAT,CA440

3M

RESPIRATEUR CONTRE LES PARTICULES, PP/POLYISOPRÈNE/PUR/AL/ACIER, UNIVERSEL, N95, NIOSH, PLIABLE À PLAT,CA440 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
RESPIRATEUR CONTRE LES PARTICULES, PP/POLYISOPRÈNE/PUR/AL/ACIER, UNIVERSEL, N95, NIOSH, PLIABLE À PLAT,CA440

RESPIRATEUR CONTRE LES PARTICULES, PP/POLYISOPRÈNE/PUR/AL/ACIER, UNIVERSEL, N95, NIOSH, PLIABLE À PLAT,CA440

3M

Prix en liquidation :
$395.00 / CAISSE de 440

Votre prix : 1 100,42 $ / CAISSE de 440

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMM1870PLUSCAN
  • N° de modèle du manufacturier 1870+
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Informations sur le produit

Ce respirateur contre les particules universel, jetable et pliable à plat Aura est fabriqué en polypropylène et offert en blanc. Il est conforme à la norme N95 NIOSH et possède un double serre-tête en polyisoprène agrafé en acier non réglable, un pince-nez réglable en aluminium et une mousse nasale en polyuréthane. Le respirateur sans latex est doté d’un support électrostatique avancé à trois panneaux. Caisse de 440.

Spécifications techniques

  • ArticleRespirateur jetable
  • Classement NIOSHN95
  • Type de serre-tête de respirateurDouble, non réglable
  • Forme de respirateurRepliable plat
  • Classe ISO de salle blancheNon évalué
  • Vanne d'expirationNon
  • Type de joint d'étanchéité facialStandard
  • CouleurBlanc
  • Matériau du couvre-œilAucun
  • Emballage individuelOui
  • NormesNIOSH TC-84A-5726, FDA
  • Taille de masque Moyen
  • Matériau de masque Polypropylène
  • Comprend un couvre-œil Non
  • Degré de résistance aux éclaboussures ASTM Niveau 3
  • Type de couvre-nez Pince-nez en métal
  • Nb de couches 3
  • Contenu de latex Sans latex
  • Couleur du couvre-œil Aucun
  • Dimensions du couvre-œil Aucun
  • Comprend Supports électrostatiques de pointe
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande