!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POTEAU DÉLINÉATEUR, MUTCD, PORTATIF, VERT, 45PO, HAUT AVEC ACCROCHE, IMBRICABLE, PEHD

POTEAU DÉLINÉATEUR, MUTCD, PORTATIF, VERT, 45PO, HAUT AVEC ACCROCHE, IMBRICABLE, PEHD

APPROVED VENDOR

POTEAU DÉLINÉATEUR, MUTCD, PORTATIF, VERT, 45PO, HAUT AVEC ACCROCHE, IMBRICABLE, PEHD close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
POTEAU DÉLINÉATEUR, MUTCD, PORTATIF, VERT, 45PO, HAUT AVEC ACCROCHE, IMBRICABLE, PEHD

POTEAU DÉLINÉATEUR, MUTCD, PORTATIF, VERT, 45PO, HAUT AVEC ACCROCHE, IMBRICABLE, PEHD

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.80 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GUS26L005
  • N° de modèle du manufacturier 03-747GRBCG
  • N° de classification normalisée des produits et services 46151501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1015
  • Poids à l’expédition 13.0 lb

Informations sur le produit

Ce délinéateur est fabriqué en caoutchouc polyéthylène. Il est conforme aux normes MUTCD, mesure 45po et comprend une base. Les délinéateurs routiers ont un profil étroit pour séparer les voies de circulation ou les zones réservées aux véhicules et aux piétons. Leur couleur vive et leurs bandes réfléchissantes les rendent visibles dans des conditions de faible luminosité.

Spécifications techniques

  • ArticlePoteau délinéateur
  • Hauteur hors tout45 po
  • Style de têteGrabber
  • Couleur du corpsVert
  • ComprendBase
  • Comprend une base lestéeOui
  • Type d'installationPortatif
  • Niveau de réflexionPrismatique de haute intensité
  • Couleur de baseNoir
  • Forme de baseCarrée
  • Conformité aux exigences MUTCDOui
  • NormesMUTCD
  • Type de produit Baril de circulation
  • Couleur de la bande réfléchissante Argent
  • Matériau du corps Polyéthylène
  • Hauteur du cône 45 po
  • Bandes réfléchissantes incluses Oui
  • Emboîtable Oui
  • Diamètre extérieur 4 po
  • Poids 1,5 lb
  • Matériau de la base Caoutchouc
  • Hauteur de la bande réfléchissante 3 po
  • Nb de bandes réfléchissantes 2
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Product Contains 100% Total Recycled Content

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande