!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MECHE SPEEDBORE MAX CANN TRIP 3/4PO

MECHE SPEEDBORE MAX CANN TRIP 3/4PO

IRWIN SPEEDBOR

MECHE SPEEDBORE MAX CANN TRIP 3/4PO close
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
MECHE SPEEDBORE MAX CANN TRIP 3/4PO

MECHE SPEEDBORE MAX CANN TRIP 3/4PO

IRWIN SPEEDBOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.97 / each
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
  • N° article IRW3041004
  • N° de modèle du manufacturier 3041004
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Three cutting edges for added durability. Full screw tip allows bit to self feed. Tri-flute design for faster chip ejection. Hex groove shank fits standard 1/4 inch quick change chucks, 3/4 inch diameter.

Spécifications techniques

  • ItemWood Drilling Bit
  • Drill Bit Size3/4 in
  • Material - MachiningCarbon Steel
  • Drill Bit GroupingSet
  • For Tool TypeDrill Driver
  • Flute Length2 3/8 in
  • Overall Length6 in
  • Shank Diameter1/4 in
  • Primary Material ApplicationWood
  • Measurement System Fractional Inch
  • Decimal Equivalent 0.75
  • Finish - Machining Bright (Uncoated)
  • Drill Bit Point Type Screw Point
  • Number of Flutes 3
  • Maximum Drilling Depth 4 in
  • Shank Type - Machining Straight
  • Cutting Direction Right Hand
  • Sub Brand Speedbor
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)