!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Shop By
Marque
Prix
Taille de foret
Équivalent décimal
Longueur de goujure
Diamètre de la tige
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Hybrid Utility Drill Bits for Fast Rough-In Cutting

Hybrid utility drill bits have three cutting spurs for fast hole drilling with minimal breakout. They can drill through nails and are commonly used for framing applications. The bits have three open flutes that eject chips efficiently and help prevent the bits from binding during drilling. They also have a self-feeding screw-point tip that pulls them into the workpiece and helps prevent them from moving, or walking, during drilling. Wire-fishing holes near the bits' tip allow wires to be pulled through surfaces after drilling.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 15  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • IRWIN SPEEDBOR
  • HYBRID 3-PIECE DRILL BIT SET, 0.625, 0.75, 1 IN, 6 IN LENGTH, ¼ IN SHANK DIAMETER
  • N° article IRW3041003
  • N° de modèle du manufacturier 3041003
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This wood drilling bit set is made of carbon steel and has a ¼ inch diameter shank. It includes sizes ⅝ inch, ¾ inch, 1 inch This wood drilling bit set has a bright (uncoated) finish, and has fractional inch measurements. It has a six-inch length. Plus it has regular spiral flutes, a straight shank, a right hand cutting direction, and a full-cone threaded tip drill point.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • IRWIN SPEEDBOR
  • HYBRID DRILL BIT, ½ IN DRILL BIT SIZE, 0.5 DECIMAL EQUIVALENT, 1¾ IN FLUTE L
  • N° article IRW3041001
  • N° de modèle du manufacturier 3041001
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Three cutting edges for added durability. Full screw tip allows bit to self feed. Tri-flute design for faster chip ejection. Hex groove shank fits standard 1/4 inch quick change chucks, 1/2 inch diameter.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • IRWIN SPEEDBOR
  • HYBRID DRILL BIT, 1½ IN DRILL BIT SIZE, 1.5 DECIMAL EQUIVALENT, 2⅞ IN FLUTE L
  • N° article IRW3041021
  • N° de modèle du manufacturier 3041021
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This wood boring bit is made of carbon steel and has a ⅜ inch diameter shank. It is designed for use with wood. This wood boring bit has a bright (uncoated) finish, and has fractional inch measurements. It has a six-inch length. Plus it has three 2⅞ inch flutes, a straight shank, a right hand cutting direction, and a screw point drill point.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 3. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • IRWIN SPEEDBOR
  • HYBRID DRILL BIT, ⅝ IN DRILL BIT SIZE, 0.625 DECIMAL EQUIVALENT, 2 IN FLUTE L
  • N° article IRW3041002
  • N° de modèle du manufacturier 3041002
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Three cutting edges for added durability. Full screw tip allows bit to self feed. Tri-flute design for faster chip ejection. Hex groove shank fits standard 1/4 inch quick change chucks, 5/8 inch diameter.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • IRWIN SPEEDBOR
  • HYBRID DRILL BIT, 11/16 IN DRILL BIT SIZE, 0.6875 DECIMAL EQUIVALENT, 2¼ IN FLUTE L
  • N° article IRW3041016
  • N° de modèle du manufacturier 3041016
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This wood drilling bit is made of carbon steel and has a ¼ inch diameter shank. It is designed for use with wood. This drill bit has a bright (uncoated) finish, and has fractional inch measurements. It has a six-inch length. Plus it has three 2¼ inch flutes, a straight shank, a right hand cutting direction, and a screw point drill point.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 3. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • IRWIN SPEEDBOR
  • HYBRID DRILL BIT, 1¼ IN DRILL BIT SIZE, 1.25 DECIMAL EQUIVALENT, 2⅞ IN FLUTE L
  • N° article IRW3041009
  • N° de modèle du manufacturier 3041009
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Three cutting edges for added durability. Full screw tip allows bit to self feed. Tri-flute design for faster chip ejection. Hex groove shank fits standard 1/4 inch quick change chucks, 1-1/4 inch diameter.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 3. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • IRWIN SPEEDBOR
  • FORET HYBRIDE, FORET 1 3/8 PO, ÉQUIVALENT DÉCIMAL 1,375, CANNELURE 2 7/8 PO LONG
  • N° article IRW3041020
  • N° de modèle du manufacturier 3041020
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret à bois est en acier au carbone et a une tige de 3/8 po de diamètre. Il est conçu pour être utilisé sur du bois. Ce foret a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Il a une longueur de 6 po. De plus, il a trois cannelures de 2 7/8 po, une tige droite, une direction de coupe à droite et une pointe de perçage.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 3. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • IRWIN SPEEDBOR
  • FORET HYBRIDE, FORET 9/16 PO, ÉQUIVALENT DÉCIMAL 0,5625, CANNELURE 1 7/8 PO LO
  • N° article IRW3041014
  • N° de modèle du manufacturier 3041014
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret à bois est en acier au carbone et a une tige de 1/4 po de diamètre. Il est conçu pour être utilisé sur du bois. Ce foret a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Il a une longueur de 6 po. De plus, il a trois cannelures de 1 7/8 po, une tige droite, une direction de coupe à droite et une pointe de perçage.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 3. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • IRWIN SPEEDBOR
  • MECHE SPEEDBORE MAX CANN TRIP 1PO
  • N° article IRW3041007
  • N° de modèle du manufacturier 3041007
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 3. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • IRWIN SPEEDBOR
  • FORET HYBRIDE, FORET 15/16 PO, ÉQUIVALENT DÉCIMAL 0,9375, CANNELURE 2 3/4 PO LONG
  • N° article IRW3041018
  • N° de modèle du manufacturier 3041018
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret à bois est en acier au carbone et a une tige de 1/4 po de diamètre. Il est conçu pour être utilisé sur du bois. Ce foret à bois a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Il a une longueur de 6 po. De plus, il a trois cannelures de 2 3/4 po, une tige droite, une direction de coupe à droite et une pointe de perçage.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 3. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • IRWIN SPEEDBOR
  • FORET HYBRIDE, FORET 1⅛ PO, ÉQUIVALENT DÉCIMAL 1,125, CANNELURE 2 7/8 PO LONG
  • N° article IRW3041019
  • N° de modèle du manufacturier 3041019
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret à bois est en acier au carbone et a une tige de 1/4 po de diamètre. Il est conçu pour être utilisé sur du bois. Ce foret a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Il a une longueur de 6 po. De plus, il a trois cannelures de 2 7/8 po, une tige droite, une direction de coupe à droite et une pointe de perçage.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 3. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • IRWIN SPEEDBOR
  • FORET HYBRIDE, FORET 13/16 PO, ÉQUIVALENT DÉCIMAL 0,8125, CANNELURE 2 1/2 PO LONG
  • N° article IRW3041017
  • N° de modèle du manufacturier 3041017
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret à bois est en acier au carbone et a une tige de 1/4 po de diamètre. Il est conçu pour être utilisé sur du bois. Ce foret à bois a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Il a une longueur de 6 po. De plus, il a trois cannelures de 2 1/2 po, une tige droite, une direction de coupe à droite et une pointe de perçage.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 3. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • IRWIN SPEEDBOR
  • FORET HYBRIDE, FORET 7/16 PO, ÉQUIVALENT DÉCIMAL 0,4375, CANNELURE 1 3/4 PO LONG
  • N° article IRW3041015
  • N° de modèle du manufacturier 3041015
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret à bois est en acier au carbone et a une tige de 1/4 po de diamètre. Il est conçu pour être utilisé sur du bois. Ce foret a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Il a une longueur de 6 po. De plus, il a trois cannelures de 1 3/4 po, une tige droite, une direction de coupe à droite et une pointe de perçage.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 3. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Résultats par page :  16 | 32 | 48