!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD DE TUYAU BARBELÉ, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 5/16 PO, RACCORDS 5/16 PO X 1/8 PO, RACCORD CANNELÉ X NPT, MÂLE X MÂLE

RACCORD DE TUYAU BARBELÉ, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 5/16 PO, RACCORDS 5/16 PO X 1/8 PO, RACCORD CANNELÉ X NPT, MÂLE X MÂLE

APPROVED VENDOR

RACCORD DE TUYAU BARBELÉ, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 5/16 PO, RACCORDS 5/16 PO X 1/8 PO, RACCORD CANNELÉ X NPT, MÂLE X MÂLE close
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
RACCORD DE TUYAU BARBELÉ, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 5/16 PO, RACCORDS 5/16 PO X 1/8 PO, RACCORD CANNELÉ X NPT, MÂLE X MÂLE

RACCORD DE TUYAU BARBELÉ, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 5/16 PO, RACCORDS 5/16 PO X 1/8 PO, RACCORD CANNELÉ X NPT, MÂLE X MÂLE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.62 / CHAQUE
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
  • N° article GGS6AFK6
  • N° de modèle du manufacturier 6AFK6
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau barbelé
  • Mouvement du raccordRigide
  • Matériau de raccordLaiton
  • Aspiration nominaleNon classé
  • Taille de cannelure5/16"
  • Sexe du raccord de tuyau BMâle
  • Taille du raccord de tuyau B1/8 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BNPT
  • Classe de matériauH59
  • Comprend un dispositif d'arrêtArrêt non inclus
  • Taille de filetage1/8 po
  • Sexe du raccordMâle x mâle
  • Pour D.I. de tuyau 5/16 po
  • Forme du raccord Droit
  • Taille de tête hexagonale 7/16 po
  • Type de prise du mamelon Hex
  • Sexe du raccord de tuyau A Mâle
  • Taille du raccord de tuyau A 5/16 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau A Raccord cannelé
  • Matériau Laiton
  • Réutilisable Réutilisable
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Type de filetage NPT
  • Type de connexion du raccord de tuyau Barbelure x NPT
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)