!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD À BARBELURES, DROIT, DIAM. INT. 5/16 PO, RACCORD 5/16 PO, TAILLE DE FILETAGE 1/8 PO, RACCORD CANNELÉ, LAITON

RACCORD À BARBELURES, DROIT, DIAM. INT. 5/16 PO, RACCORD 5/16 PO, TAILLE DE FILETAGE 1/8 PO, RACCORD CANNELÉ, LAITON

PARKER

RACCORD À BARBELURES, DROIT, DIAM. INT. 5/16 PO, RACCORD 5/16 PO, TAILLE DE FILETAGE 1/8 PO, RACCORD CANNELÉ, LAITON close
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
RACCORD À BARBELURES, DROIT, DIAM. INT. 5/16 PO, RACCORD 5/16 PO, TAILLE DE FILETAGE 1/8 PO, RACCORD CANNELÉ, LAITON

RACCORD À BARBELURES, DROIT, DIAM. INT. 5/16 PO, RACCORD 5/16 PO, TAILLE DE FILETAGE 1/8 PO, RACCORD CANNELÉ, LAITON

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.27 / CHAQUE
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
  • N° article DYE125HBL5-2
  • N° de modèle du manufacturier 125HBL-5-2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord à barbelures
  • Forme du raccordDroit
  • Taille de cannelure5/16 po
  • Taille du raccord de tuyau A5/16 po
  • MatériauLaiton
  • Plage de température-40 degrés à 160 Degrees
  • Taille de filetage1/8 po
  • Type de connexion du raccord de tuyauBarbelures
  • Pour D.I. de tuyau 5/16 po
  • Matériau de raccord Laiton
  • Sexe du raccord de tuyau B Mâle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B Tuyau
  • Réutilisable Réutilisable
  • Normes SAE J1231
  • Type de filetage NPT