!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
32PC,12 PANS,SAE,3/8 PO ENTRAINEMNT,AERO

32PC,12 PANS,SAE,3/8 PO ENTRAINEMNT,AERO

PROTO

32PC,12 PANS,SAE,3/8 PO ENTRAINEMNT,AERO close
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
32PC,12 PANS,SAE,3/8 PO ENTRAINEMNT,AERO

32PC,12 PANS,SAE,3/8 PO ENTRAINEMNT,AERO

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $597.63 / CHAQUE
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
  • N° article PRTJ52332AS
  • N° de modèle du manufacturier J52332AS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de douilles
  • Nombre/style de douille profonde12 pans
  • Plage de taille de douille1/4 po à 7/8 po, 8 mm à 20 mm
  • Taille de prise3/8 po
  • Douilles incluses(1) 08 mm 12 pans standard, (1) 09 mm 12 pans standard, (1) 1/2 po 12 pans standard, (1) 1/4 po 12 pans standard, (1) 10 mm 12 pans standard, (1) 11/16 po 12 pans standard, (1) 11/32 po 12 pans standard, (1) 11 mm 12 pans standard, (1) 12 mm 12 pans standard, (1) 13/16 po 12 pans standard, (1) 13 mm 12 pans standard, (1) 14 mm 12 pans standard, (1) 15 mm 12 pans standard, (1) 16 mm 12 pans standard, (1) 17 mm 12 pans standard, (1) 18 mm 12 pans standard, (1) 19 mm 12 pans standard, (1) 20 mm 12 pans standard, (1) 3/4 po 12 pans standard, (1) 3/8 po 12 pans standard, (1) 5/16 po 12 pans standard, (1) 5/8 po 12 pans standard, (1) 7/16 po 12 pans standard, (1) 7/8 po 12 pans standard, (1) 9/16 po 12 pans standard, (1) 9/32 po 12 pans standard
  • FinitionChrome
  • Comprend des embouts à douilleNon
  • Pour visseuses à chocsNon
  • Anti-étincelleNon
  • Type de contenantÉtui moulé par soufflage
  • Lo x La x H - contenant16 po x 11 po x 2-1/2 po
  • Nombre/style de douille standard (26) 12 pans
  • Nombre/style de douille articulée 0
  • Type d'entraînement Main
  • Type de mesure SAE, métrique
  • Fixable sur longe Non
  • Comprend des outils d'entraînement Oui
  • Comprend des clés Non
  • Isolation Non
  • Nb de pièces 32
  • Caractéristiques du contenant Système de poussée/levage pour un enlèvement facile de la douille: couvercle amovible à ouverture rapide, qui s'emboîte en dessous: joint d'étanchéité IP: disposition compacte et profil ultra-mince: étiquetage double face