!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS DOUIL,SAE/METRIQ,PR 3/8,33 PC

ENS DOUIL,SAE/METRIQ,PR 3/8,33 PC

WESTWARD

ENS DOUIL,SAE/METRIQ,PR 3/8,33 PC close
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
ENS DOUIL,SAE/METRIQ,PR 3/8,33 PC

ENS DOUIL,SAE/METRIQ,PR 3/8,33 PC

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $241.97 / CHAQUE
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
  • N° article WSW6XZ84
  • N° de modèle du manufacturier 6XZ84
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 293
  • Poids à l’expédition 5.73 lb

Spécifications techniques

  • Articleensemble de douilles clé
  • Taille de prise3/8 po
  • Pour visseuses à chocsNon
  • Type de mesureSAE/métrique
  • Comprend(1) Tournevis èa cliquet Quick-Release 3/8 po 7-3/4 po, (2) Extensions de tournevis 3 po, 6 po, (1) étui en matériau moulé soufflé
  • Forme de la douille12 pans
  • Plage de taille de douille 1/4 po - 7/8 po, 6 mm - 22 mm
  • Finition Chrome
  • Anti-étincelle Non
  • Résistance à la corrosion Oui
  • Nb de pièces 33
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)