!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET HYBRIDE, FORET 1 1/2 PO, ÉQUIVALENT DÉCIMAL 1,5, CANNELURE 2 7/8 PO LONG

FORET HYBRIDE, FORET 1 1/2 PO, ÉQUIVALENT DÉCIMAL 1,5, CANNELURE 2 7/8 PO LONG

IRWIN SPEEDBOR

FORET HYBRIDE, FORET 1 1/2 PO, ÉQUIVALENT DÉCIMAL 1,5, CANNELURE 2 7/8 PO LONG close
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
FORET HYBRIDE, FORET 1 1/2 PO, ÉQUIVALENT DÉCIMAL 1,5, CANNELURE 2 7/8 PO LONG

FORET HYBRIDE, FORET 1 1/2 PO, ÉQUIVALENT DÉCIMAL 1,5, CANNELURE 2 7/8 PO LONG

IRWIN SPEEDBOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 36,13 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 108,39 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 3. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IRW3041021
  • N° de modèle du manufacturier 3041021
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Informations sur le produit

Ce foret à bois est fabriquée en acier au carbone et a une tige de 3/8 po de diamètre. Il est conçu pour être utilisé sur du bois. Ce foret à bois a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Il a une longueur de 6 po. De plus, il a trois cannelures de 2 7/8 po, une tige droite, une direction de coupe à droite et une pointe de perçage.

Spécifications techniques

  • ArticleForet pour percer le bois
  • Taille de foret1 1/2 po
  • Matériau - usinageAcier au carbone
  • Groupe de foretsEnsemble
  • Pour type d'outilPerceuse-visseuse
  • Longueur de goujure2 7/8 po
  • Longueur hors tout6 po
  • Diamètre de la tige3/8 po
  • Application - matière principaleBois
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 1,5 po
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Pointe de vis
  • Nb de goujures 3
  • Profondeur de forage maximale 4 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Direction de coupe Droitier
  • Sous-marque Speedbor