!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Magasiner Par
Marque
Prix
Type de fixation
Classe/qualité
Charge d'utilisation
Matériau
Couleur
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Crochets de levage

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 155  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • CROSBY
  • CROCHET À CHAPE,P/ CHAÎNE GD 80,5 250 LB CMU,TYPE A,3/8 PO,AC ALLIÉ FORGÉ
  • N° article CRB1027560
  • N° de modèle du manufacturier 1027560
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce crochet coulissant à chape de type A de 3/8 de pouce est conçu pour être utilisé avec une chaîne de grade 80. Avec une limite de charge de travail de 5 250 livres, ce crochet a une longueur de portée de 9/20 pouces et un diamètre de goupille de 7/16 pouces. Ce crochet est fabriqué à partir d'acier allié forgé trempé et revenu.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 595
  • CROSBY
  • MAILLON DE CONNEXION LOK-A-LOY,A337,CHAÎNE GD 100,5/16 PO,AC ALLIÉ FORGÉ
  • N° article CRB1015113
  • N° de modèle du manufacturier 1015113
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce maillon de connexion LOK-A-LOY est doté d'une construction en acier allié forgé. Il s'agit d'un lien A-337 de 5/16 pouces, certifié pour être testé individuellement à 2 1/2 fois sa limite de charge de travail. Ce produit est destiné aux raccords de chaîne de grade 100.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • CROSBY
  • MAILLON EXTRM S/ SOUDURE,S340,AUTOCOLORANT,CHARGE LIM TRAVAIL DE 3 800 LB,3/8 PO,AC CARB FRG
  • N° article CRB1014084
  • N° de modèle du manufacturier 1014084
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce maillon d'extrémité sans soudure de 3/8 pouces est construit en acier au carbone forgé trempé et trempé. Il s'agit d'un lien unicolore S-340 et a une limite de charge de travail de 3 800 livres. Ce produit est authentifié avec les applications Crosby compatibles avec Apple et Android.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • CROSBY
  • MAILLON DE CONNEXION,A366,CHARGE UTILE LIM 23,000 LB,3/4 PO,1.19 PO DIA DE TROU,AC ALLIÉ FORGÉ
  • N° article CRB1014477
  • N° de modèle du manufacturier 1014477
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette biellette A-336 est fabriquée en acier allié forgé, trempé et revenu, avec un diamètre de trou de 1,19 pouce. Elle mesure 3/4 pouces et a une limite de charge utile de 23 000 livres. Ce produit est authentifié avec les applications Crosby compatibles avec Apple et Android.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48