!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CROCHET À CHAPE,P/ CHAÎNE GD 80,5 250 LB CMU,TYPE A,3/8 PO,AC ALLIÉ FORGÉ

CROCHET À CHAPE,P/ CHAÎNE GD 80,5 250 LB CMU,TYPE A,3/8 PO,AC ALLIÉ FORGÉ

CROSBY

CROCHET À CHAPE,P/ CHAÎNE GD 80,5 250 LB CMU,TYPE A,3/8 PO,AC ALLIÉ FORGÉ close
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
CROCHET À CHAPE,P/ CHAÎNE GD 80,5 250 LB CMU,TYPE A,3/8 PO,AC ALLIÉ FORGÉ

CROCHET À CHAPE,P/ CHAÎNE GD 80,5 250 LB CMU,TYPE A,3/8 PO,AC ALLIÉ FORGÉ

CROSBY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.28 / CHAQUE
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
  • N° article CRB1027560
  • N° de modèle du manufacturier 1027560
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162611
  • PAGE DU CATALOGUE # 595
  • Poids à l’expédition 1.275 lb

Informations sur le produit

Ce crochet coulissant à chape de type A de 3/8 de pouce est conçu pour être utilisé avec une chaîne de grade 80. Avec une limite de charge de travail de 5 250 livres, ce crochet a une longueur de portée de 9/20 pouces et un diamètre de goupille de 7/16 pouces. Ce crochet est fabriqué à partir d'acier allié forgé trempé et revenu.

Spécifications techniques

  • ArticleCrochet coulissant à chape
  • MatériauAcier allié
  • Charge d'utilisation 5 250 lb
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)