!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Magasiner Par
Marque
Prix
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Détecteurs de fuites pour systèmes de climatisation

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 4  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • CANTESCO
  • DÉTECTEUR DE FUITE, TYPE 1, TEMP. RÉGULIÈRE, PLAGE TEMP. -3 ° C À 93 ° C, BOUTEILLE 4 L
  • N° article CTO300-4L
  • N° de modèle du manufacturier 300-1G
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce détecteur de fuite de type 1 à température standard est compatible avec l'oxygène et peut être utilisé avec tous les gaz de soudage. Il résiste à des températures de -3 °C à 93 °C. Ce détecteur de fuite est livré dans une bouteille de quatre litres.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 503
  • CANTESCO
  • DÉTECTEUR DE FUITE,TYPE 2,BASSE TEMP,PLAGE TEMP. -54 ° C À 93 ° C,BOUTEILLE DE 236 ML
  • N° article CTO365-230ML
  • N° de modèle du manufacturier 365-08
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce détecteur de fuite basse température de type 2 est compatible avec l'oxygène et peut être utilisé avec tous les gaz de soudage. Il résiste à des températures de -54 °C à 93 °C. Ce détecteur de fuites est livré dans une bouteille de 236 millilitres avec un tube d'extension coulissant de 12 po.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 503
  • CANTESCO
  • DÉTECTEUR DE FUITE, TYPE 2, BASSE TEMP, PLAGE TEMP. -54 ° C À 93 ° C, BOUTEILLE 4 L
  • N° article CTO365-4L
  • N° de modèle du manufacturier 365-1G
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce détecteur de fuite basse température de type 2 est compatible avec l'oxygène et peut être utilisé avec tous les gaz de soudage. Il résiste à des températures de -54°C à 93°C. Ce détecteur de fuite est livré dans une bouteille de quatre litres.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 503
Résultats par page :  16 | 32 | 48

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande