!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉTECTEUR DE FUITE,TYPE 2,BASSE TEMP,PLAGE TEMP. -54 ° C À 93 ° C,BOUTEILLE DE 236 ML

DÉTECTEUR DE FUITE,TYPE 2,BASSE TEMP,PLAGE TEMP. -54 ° C À 93 ° C,BOUTEILLE DE 236 ML

CANTESCO

DÉTECTEUR DE FUITE,TYPE 2,BASSE TEMP,PLAGE TEMP. -54 ° C À 93 ° C,BOUTEILLE DE 236 ML close
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
DÉTECTEUR DE FUITE,TYPE 2,BASSE TEMP,PLAGE TEMP. -54 ° C À 93 ° C,BOUTEILLE DE 236 ML

DÉTECTEUR DE FUITE,TYPE 2,BASSE TEMP,PLAGE TEMP. -54 ° C À 93 ° C,BOUTEILLE DE 236 ML

CANTESCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.53 / CHAQUE
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
  • N° article CTO365-230ML
  • N° de modèle du manufacturier 365-08
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111809
  • PAGE DU CATALOGUE # 503
  • Poids à l’expédition 0.66 lb

Informations sur le produit

Ce détecteur de fuite basse température de type 2 est compatible avec l'oxygène et peut être utilisé avec tous les gaz de soudage. Il résiste à des températures de -54 °C à 93 °C. Ce détecteur de fuites est livré dans une bouteille de 236 millilitres avec un tube d'extension coulissant de 12 po.

Spécifications techniques

  • ArticleDetection des fuites
  • Type de contenant Bouteille