!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MIG GUN, SPRAY MASTER 250, 250 A, 0.045 IN, 12 FT CABLE, TWECO-COMPATIBLE

MIG GUN, SPRAY MASTER 250, 250 A, 0.045 IN, 12 FT CABLE, TWECO-COMPATIBLE

TWECO

MIG GUN, SPRAY MASTER 250, 250 A, 0.045 IN, 12 FT CABLE, TWECO-COMPATIBLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MIG GUN, SPRAY MASTER 250, 250 A, 0.045 IN, 12 FT CABLE, TWECO-COMPATIBLE

MIG GUN, SPRAY MASTER 250, 250 A, 0.045 IN, 12 FT CABLE, TWECO-COMPATIBLE

TWECO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $732.75 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4PE89
  • N° de modèle du manufacturier 10231101
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171511
  • PAGE DU CATALOGUE # 1435
  • Poids à l’expédition 7.55 lb

Informations sur le produit

This Spray Master 250 MIG gun is model MS212-3545 and features ergonomic handle, heavy duty thick walled contact tip, steel spring stain relief. In addition, it is designed for applications including flux-cored arc welding, mig. Plus, it is compatible with the Tweco brand. It can be used for flux-cored welding (FCAW), MIG welding.

Spécifications techniques

  • ItemMIG Gun
  • Cooling MethodAir-Cooled
  • Maximum Current250 A
  • For Gas TypeMixed Gas
  • Cable Length12 ft
  • Handle TypeCurved
  • Neck Tube TypeFixed
  • For Wire TypeAluminum, Flux-Cored, Solid
  • Tip Series11H
  • ApplicationFlux-Cored Arc Welding, MIG
  • Duty RatingMedium Duty
  • Compatible with ModelTweco
  • Liner Series42
  • Neck Tube MaterialMetal
  • Nozzle SeriesHD22
  • Wire Feed TypePush
  • MIG Gun Type Air-Cooled
  • Series Spray Master 250
  • Duty Cycle 0.8
  • Maximum Wire Diameter 0.045 in
  • For Rear Connection Type Tweco
  • Trigger Type Standard
  • Neck Tube Angle 60 Degrees
  • Model MS212-3545
  • Welding Processes Flux-Cored Welding (FCAW), MIG
  • Compatible with Brand Tweco
  • Features Ergonomic Handle, Heavy Duty Thick Walled Contact Tip, Steel Spring Stain Relief
  • Gas Diffuser Number HD52-11
  • Maximum Wire Feed Speed 1,000 in/min
  • Neck Tube Size Medium
  • Spool Included No
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande