!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MG-09 THE ORIGINALS WORK GLOVES, XL, 11, ORNG, SYNTHETIC LEATHER, TOUCHSCREEN

MG-09 THE ORIGINALS WORK GLOVES, XL, 11, ORNG, SYNTHETIC LEATHER, TOUCHSCREEN

MECHANIX WEAR

MG-09 THE ORIGINALS WORK GLOVES, XL, 11, ORNG, SYNTHETIC LEATHER, TOUCHSCREEN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MG-09 THE ORIGINALS WORK GLOVES, XL, 11, ORNG, SYNTHETIC LEATHER, TOUCHSCREEN

MG-09 THE ORIGINALS WORK GLOVES, XL, 11, ORNG, SYNTHETIC LEATHER, TOUCHSCREEN

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.62 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MXWMG09-011
  • N° de modèle du manufacturier CA-MG-09-011
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 919
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

These orange the originals work gloves are size X-large. In addition, they have nylon stitching, and a wing thumb style. They are full-finger with an EN 388 Rating of 3121X. They feature form-fitting TrekDry to help keep your hands cool and comfortable, plus adjustable thermoplastic rubber (TPR) wrist closures.

Spécifications techniques

  • ItemThe Originals Work Gloves
  • Palm MaterialSynthetic Leather
  • Glove Back ColourOrange
  • Touchscreen CompatibleYes
  • Finger CoverageFull Finger
  • Glove PerformanceGeneral Purpose
  • Size- Numeric11
  • Glove FeaturesForm-Fitting Trekdry Helps Keep Your Hands Cool and Comfortable, Adjustable Thermoplastic Rubber (TPR) Wrist Closures Create a Secure Fit, Reinforced Thumb and Index Finger Improve Durability, Touchscreen Capable Synthetic Leather Provides the Perfect Blend of Dexterity and Durability, Machine Washable
  • Sold AsPair
  • EN 388 Rating3121X
  • Hand Protection Style Glove
  • Glove Back Material Synthetic Leather
  • Standards ENN 388:2016 3121X
  • Colour Orange
  • Series MG-09
  • Size- Alpha XL
  • Includes Reinforced Thumb Crotch Yes
  • Pairs per Package 1
  • EN 388 Impact Rated No
  • Stitching Material Nylon
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande