!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
5 HP EXTRA HIGH TORQUE FARM DUTY MOTOR, CAPACITOR-START/RUN, 1740 NAMEPLATE RPM, 230 V, FRAME 184T

5 HP EXTRA HIGH TORQUE FARM DUTY MOTOR, CAPACITOR-START/RUN, 1740 NAMEPLATE RPM, 230 V, FRAME 184T

DAYTON

5 HP EXTRA HIGH TORQUE FARM DUTY MOTOR, CAPACITOR-START/RUN, 1740 NAMEPLATE RPM, 230 V, FRAME 184T close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
5 HP EXTRA HIGH TORQUE FARM DUTY MOTOR, CAPACITOR-START/RUN, 1740 NAMEPLATE RPM, 230 V, FRAME 184T

5 HP EXTRA HIGH TORQUE FARM DUTY MOTOR, CAPACITOR-START/RUN, 1740 NAMEPLATE RPM, 230 V, FRAME 184T

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,962.98 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP6K882
  • N° de modèle du manufacturier 6K882
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 86.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemExtra High Torque Farm Duty Motor
  • Motor DesignCapacitor-Start/Run
  • HP5 hp
  • Nameplate RPM1,740 RPM
  • PhaseSingle
  • Motor Shaft RotationCW/CCW
  • Frame184T
  • Full Load Amps24.0 A
  • Motor Thermal ProtectionManual
  • Capacitor RequiredCapacitor Included
  • No. of Speeds1
  • Shaft Dia.1 1/8 in
  • StandardsCSA Certified (258525), UL Recognized (E47479)
  • Ins. ClassF
  • Max. Ambient Temp.40 Degrees C
  • Motor Frame MaterialRolled Steel
  • Motor Application Farm Duty
  • Motor Enclosure Design Totally Enclosed Fan Cooled
  • Motor Mounting Type Rigid Base
  • Voltage 230V AC
  • Motor Service Factor 1.15
  • Motor Sub Application Extra High Torque
  • Hz 60 Hz
  • Motor Shaft Design Keyed
  • Duty Cycle Continuous
  • Nominal Efficiency 0.779
  • Overall Length 18 13/16 in
  • Shaft Length 2 3/4 in
  • Includes Gasketed Conduit Box, Shaft Key, Shaft Slinger
  • Length Less Shaft 16 1/16 in
  • Motor Bearings Ball
  • Motor Mounting Position Horizontal
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande