!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ELECTRIC CHAIN HOIST, H2 - LIGHT DUTY, 115V AC, HOOK MOUNTED - NO TROLLEY, 1 SPEEDS, 8 FPM

ELECTRIC CHAIN HOIST, H2 - LIGHT DUTY, 115V AC, HOOK MOUNTED - NO TROLLEY, 1 SPEEDS, 8 FPM

DAYTON

ELECTRIC CHAIN HOIST, H2 - LIGHT DUTY, 115V AC, HOOK MOUNTED - NO TROLLEY, 1 SPEEDS, 8 FPM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ELECTRIC CHAIN HOIST, H2 - LIGHT DUTY, 115V AC, HOOK MOUNTED - NO TROLLEY, 1 SPEEDS, 8 FPM

ELECTRIC CHAIN HOIST, H2 - LIGHT DUTY, 115V AC, HOOK MOUNTED - NO TROLLEY, 1 SPEEDS, 8 FPM

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,525.06 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM2XY33
  • N° de modèle du manufacturier 2XY33
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 587
  • Poids à l’expédition 79.0 lb

Informations sur le produit

This electric chain hoist is red with a powder-coated finish/coating. It has a one-year warranty and it is made out of steel. This electric chain hoist meets the standards for ANSI/ASME B30.16, CUL, NEMA.

Spécifications techniques

  • ItemElectric Chain Hoist
  • Mount TypeHook Mounted
  • Number of Speeds1
  • Current at Min. Voltage10 A
  • Motor Horsepower5/8 hp
  • Headroom22 7/16 in
  • Body Width8 5/8 in
  • Body MaterialSteel
  • Includes BrakeBrake Included
  • Chain Length10 ft
  • Clutch TypeOverload Limiting
  • Controller Cord Length10 ft
  • Included ComponentsChain Container
  • Lifting Hook MaterialSteel
  • Lifting Hook TypeHook with Safety Latch
  • Number of Load Chains2
  • Overload Protection IncludedOverload Protection Included
  • Phase1
  • Thermal ProtectionIncluded
  • Chain FinishPowder Coated
  • Mfr. Warranty Length1 yr
  • Duty Classification H2
  • Maximum Lifting Capacity 2,000 lb
  • Maximum Lifting Length 10 ft
  • Current at Max. Voltage 10 A
  • Operating Voltage 115V AC
  • Body Length 22 5/16 in
  • Body Depth 7 3/8 in
  • Brake Type Electric Disc
  • Chain Grade Grade 80
  • Chain Material Alloy Steel
  • Colour Red
  • Controls Push Button Pendant
  • Includes Clutch Clutch Included
  • Lifting Hook Opening Width 22 7/16 in
  • Minimum Retracted Length 22 7/16 in
  • Number of Reeves 1
  • Pendant IP Rating IP54
  • Starts and Stops per Hour 75
  • Body Finish Powder Coated
  • For Outdoor Use Not For Outdoor Use
  • Standards ANSI/ASME B30.16, CUL Listed, NEMA Certified
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande