!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WELDING BLANKET, UNCOATED FIBERGLASS, 6 X 8 FT, TAN, 18 OZ/SQ YD MATERIAL

WELDING BLANKET, UNCOATED FIBERGLASS, 6 X 8 FT, TAN, 18 OZ/SQ YD MATERIAL

STEINER

WELDING BLANKET, UNCOATED FIBERGLASS, 6 X 8 FT, TAN, 18 OZ/SQ YD MATERIAL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WELDING BLANKET, UNCOATED FIBERGLASS, 6 X 8 FT, TAN, 18 OZ/SQ YD MATERIAL

WELDING BLANKET, UNCOATED FIBERGLASS, 6 X 8 FT, TAN, 18 OZ/SQ YD MATERIAL

STEINER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $106.08 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SNR372-6X8
  • N° de modèle du manufacturier 372-6X8
  • N° de classification normalisée des produits et services 52101514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Informations sur le produit

Toughguard(TM) welding blanket. These 18 oz. heat cleaned fiberglass blankets provide economical, light duty protection against welding sparks and spatter on a vertical plane. Rated for 1,000 Degrees F. Grommets on all four sides. Tan.

Spécifications techniques

  • ItemWelding Blanket
  • Protective Material CoatingUncoated
  • Overall Length8 ft
  • Protective Material ColourTan
  • Protective Material Thickness0.04 in
  • Resistance PropertiesAbrasion Resistant, Spark Resistant
  • Duty RatingLight Duty
  • Fastener TypeGrommets
  • Grommet Hole Diameter3/8 in
  • Product TypeBlanket
  • Protective Material Fibreglass
  • Maximum Temperature 1,000 Degrees F
  • Overall Width 6 ft
  • Protective Material Weight 18 oz/sq yd
  • Grommet Location Two on Each Corner
  • Standards FM Approved
  • Grommet Spacing 24 in
  • Features Heat Cleaned
  • Grommet Material Brass
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande