!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MICROMETER TORQUE WRENCH, STEEL, ½ IN DRIVE, FOOT-POUND, NEWTON-METRE, RATCHETING, 21½ IN L

MICROMETER TORQUE WRENCH, STEEL, ½ IN DRIVE, FOOT-POUND, NEWTON-METRE, RATCHETING, 21½ IN L

PROTO

MICROMETER TORQUE WRENCH, STEEL, ½ IN DRIVE, FOOT-POUND, NEWTON-METRE, RATCHETING, 21½ IN L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MICROMETER TORQUE WRENCH, STEEL, ½ IN DRIVE, FOOT-POUND, NEWTON-METRE, RATCHETING, 21½ IN L

MICROMETER TORQUE WRENCH, STEEL, ½ IN DRIVE, FOOT-POUND, NEWTON-METRE, RATCHETING, 21½ IN L

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $547.84 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PRT6016NMC
  • N° de modèle du manufacturier J6016NMC
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111715
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.8 lb

Informations sur le produit

This micrometer torque wrench has a length of 21½ inch. It meets the standards for ASME B107.14M. In addition, it is made of steel, has a foot-pound, Newton-metre measurement type. This micrometer torque wrench includes moulded plastic case.

Spécifications techniques

  • ItemMicrometer Torque Wrench
  • Drive Size1/2 in
  • RotationClockwise, Counterclockwise
  • Visual/Audible IndicatorsAudible Click
  • Overall Length21 1/2 in
  • StandardsASME B107.14M
  • Secondary Scale Increments0.5 ft-lb
  • Torque Measurement Type Foot-Pound, Newton-Metre
  • Ratcheting Ratcheting
  • Calibration Certificate Included Calibration Certificate Not Included
  • Material Steel
  • Includes Moulded Plastic Case
  • Primary Scale Increments 1 N-m
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande