!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WORKBENCH, FIXED H, LAMINATE, 60 IN X 30 IN, 1,000 LB OVERALL LOAD CAPACITY, GREY

WORKBENCH, FIXED H, LAMINATE, 60 IN X 30 IN, 1,000 LB OVERALL LOAD CAPACITY, GREY

LISTA

WORKBENCH, FIXED H, LAMINATE, 60 IN X 30 IN, 1,000 LB OVERALL LOAD CAPACITY, GREY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WORKBENCH, FIXED H, LAMINATE, 60 IN X 30 IN, 1,000 LB OVERALL LOAD CAPACITY, GREY

WORKBENCH, FIXED H, LAMINATE, 60 IN X 30 IN, 1,000 LB OVERALL LOAD CAPACITY, GREY

LISTA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,658.07 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LSTXSTB1160PT/LGIR
  • N° de modèle du manufacturier XSTB11-60PT/LG-IRS
  • N° de classification normalisée des produits et services 24102006
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 265.0 lb

Informations sur le produit

This workbench measures 60 inch width x 30 inch depth and is grey with a powder-coated finish/coating. It includes worksurface support rails and is made out of 16 gauge steel. In addition, it has one shelf, zero drawers and a 1,000-pound load capacity. This workbench meets the standards for CSA and UL.

Spécifications techniques

  • ItemWorkbench
  • Top MaterialLaminate
  • ColourGrey
  • Leg TypePanel Leg
  • Number of Cabinets0
  • Included ComponentsBack Stop, Stringer
  • Number of Shelves1
  • Overall Fixed Height35 1/4 in
  • Overall Width60 in
  • StandardsCSA Certified, UL Listed
  • Brake TypeNone
  • Foot TypeGlide
  • Frame Metal Material Gauge16 ga
  • Number of Legs and Bases4
  • Maximum Drawer Load Capacity165 lb
  • Height Adjustability Fixed Height
  • Assembly Fully Assembled
  • Frame Material Steel
  • Non-Metal Top Thickness 1 9/16 in
  • Number of Drawers 0
  • Number of Outlets 0
  • Overall Depth 30 in
  • Overall Load Capacity 1,000 lb
  • Portability Stationary
  • Back Stop Height 3 in
  • Edge Shape Bullnose
  • Frame Material Finish Powder Coated
  • Includes Worksurface Support Rails
  • ESD Safe ESD Safe
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande