!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAS WELDING OUTFIT, ACETYLENE, CGA 510, ST900FC

GAS WELDING OUTFIT, ACETYLENE, CGA 510, ST900FC

VICTOR

GAS WELDING OUTFIT, ACETYLENE, CGA 510, ST900FC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GAS WELDING OUTFIT, ACETYLENE, CGA 510, ST900FC

GAS WELDING OUTFIT, ACETYLENE, CGA 510, ST900FC

VICTOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,487.20 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ESB0384-2141
  • N° de modèle du manufacturier 0384-2141
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.4 lb

Informations sur le produit

This Cutter ST900FC Edge gas welding outfit includes two ess3 2.0 regulators, 21 inch cutting torch. In addition, it is designed for applications including cutting. It meets the standards for ASTM G-175, CGA E-4, ELT, UL 252.

Spécifications techniques

  • ItemGas Welding Outfit
  • Kit SeriesCutter ST900FC Edge
  • Cutting Attachment Manufacturer Part NumberST900FC
  • Regulator CGA Number (Fuel)CGA 510
  • Product TypeCutting Torch Kit
  • Includes(2) ESS3 2.0 Regulators, 21" Cutting Torch
  • Number of Brazing and Soldering Tips0
  • Number of Regulators2
  • Regulator Model (Fuel)CSR 360A-300
  • StandardsASTM G-175, CGA E-4, ELT, UL 252
  • Compatible Fuel Type Acetylene
  • Torch Handle Model ST900FC
  • Head Angle 90 Degrees
  • Regulator CGA Number (Oxygen) CGA 540
  • Torch Style Victor
  • Application Cutting
  • Number of Cutting Tips 1
  • Number of Welding Nozzles 0
  • Regulator Model (Oxygen) CSR 350D-540
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande