!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNIT BEARING MOTOR,1/83 HP,1550 RPM,230V

UNIT BEARING MOTOR,1/83 HP,1550 RPM,230V

DAYTON

UNIT BEARING MOTOR,1/83 HP,1550 RPM,230V close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
UNIT BEARING MOTOR,1/83 HP,1550 RPM,230V

UNIT BEARING MOTOR,1/83 HP,1550 RPM,230V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.41 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGE4YFH1
  • N° de modèle du manufacturier 4YFH1
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.57 lb

Informations sur le produit

Unit Bearing Motor,Shaded Pole,Totally Enclosed Air-Over,1/83 HP,1,550 Nameplate RPM,NEMA/IEC Frame Nonstandard,Voltage 230,Hz 60/50,1 Phase,Full Load Amps 0.33,Output Watts 9,Rear and Foot Mounting,Thermal Protection Auto,Insulation Class A,Service Factor 1.0,Sleeve Bearings,Frame Material Cast Iron,Max. Ambient Temp. 40 Degrees C,Rotation CCWLE,Overall Length 4-5/16 In.,Shaft Type Threaded 1/4-20

Spécifications techniques

  • ItemUnit Bearing Motor
  • Output Watts9 W
  • Voltage230V AC
  • FrameNon-Standard
  • Motor Mounting TypeRear/Foot
  • Motor Enclosure DesignTotally Enclosed Air Over
  • Shaft Length1/2 in
  • Motor BearingsSleeve
  • Overall Length4 5/16 in
  • Motor Sub ApplicationRefrigerator/Freezer
  • Motor Frame MaterialCast Iron
  • PhaseSingle
  • Motor Service Factor1
  • Bolt Circle Dia.2 13/16 in
  • Hz60/50 Hz
  • Mounting Holes3
  • HP 1/83 hp
  • Nameplate RPM 1,550 RPM
  • Body Dia. 3 1/2 in
  • Motor Shaft Rotation CCWLE
  • Shaft Dia. 1/4 in
  • Full Load Amps 0.3 A
  • Max. Ambient Temp. 40 Degrees C
  • Motor Thermal Protection Auto
  • Length Less Shaft 3 13/16 in
  • Motor Design Shaded Pole
  • Motor Mounting Position Horizontal/Vertical Shaft Up
  • Motor Application HVAC/R
  • Ins. Class A
  • Finish Black Electrostatic
  • Motor Shaft Design Threaded
  • Mounting Stud Pattern 1 1/8 x 5/8 in
  • Pays d’origine Korea, Republic of (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande