!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MIG GUN, WELDSKILL WM 400, 400 A, 1/16 IN, 15 FT CABLE, MILLER-COMPATIBLE

MIG GUN, WELDSKILL WM 400, 400 A, 1/16 IN, 15 FT CABLE, MILLER-COMPATIBLE

TWECO

MIG GUN, WELDSKILL WM 400, 400 A, 1/16 IN, 15 FT CABLE, MILLER-COMPATIBLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MIG GUN, WELDSKILL WM 400, 400 A, 1/16 IN, 15 FT CABLE, MILLER-COMPATIBLE

MIG GUN, WELDSKILL WM 400, 400 A, 1/16 IN, 15 FT CABLE, MILLER-COMPATIBLE

TWECO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $619.00 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG3DUL5
  • N° de modèle du manufacturier 10471032
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171540
  • PAGE DU CATALOGUE # 1435
  • Poids à l’expédition 12.45 lb

Informations sur le produit

This WeldSkill WM 400 MIG gun is model WM400M-15-116 and features heavy duty design, high impact resistant handle, improved strain relief. In addition, it is designed for applications including flux-cored arc welding, mig. Plus, it is compatible with the Miller brand. It can be used for MIG welding and meets the standards for CE IEC 60974-7.

Spécifications techniques

  • ItemMIG Gun
  • Cooling MethodAir-Cooled
  • Maximum Current400 A
  • For Gas TypeCO2 (Carbon Dioxide)
  • Cable Length15 ft
  • Handle TypeCurved
  • Neck Tube TypeFixed
  • For Wire TypeAluminum, Solid
  • Tip SeriesWS14
  • ApplicationFlux-Cored Arc Welding, MIG
  • Duty RatingHeavy Duty
  • Compatible with ModelMiller
  • Liner SeriesWS44
  • Neck Tube MaterialMetal
  • Nozzle SeriesWS24A
  • StandardsCE IEC 60974-7
  • MIG Gun Type Air-Cooled
  • Series WeldSkill WM 400
  • Duty Cycle 0.6
  • Maximum Wire Diameter 0.063 in
  • For Rear Connection Type Miller
  • Trigger Type Standard
  • Neck Tube Angle 60 Degrees
  • Model WM400M-15-116
  • Welding Processes MIG
  • Compatible with Brand Miller
  • Features Heavy Duty Design, High Impact Resistant Handle, Improved Strain Relief
  • Gas Diffuser Number WS54A
  • Maximum Wire Feed Speed 1,000 in/min
  • Neck Tube Size Medium
  • Spool Included No
  • Wire Feed Type Push
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande