!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MICROMETER TORQUE WRENCH, FOOT-POUND/NEWTON-METER, 1 IN DRIVE SIZE, 200 FT-LB TO 1000 FT-LB

MICROMETER TORQUE WRENCH, FOOT-POUND/NEWTON-METER, 1 IN DRIVE SIZE, 200 FT-LB TO 1000 FT-LB

CDI TORQUE PRODUCTS

MICROMETER TORQUE WRENCH, FOOT-POUND/NEWTON-METER, 1 IN DRIVE SIZE, 200 FT-LB TO 1000 FT-LB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MICROMETER TORQUE WRENCH, FOOT-POUND/NEWTON-METER, 1 IN DRIVE SIZE, 200 FT-LB TO 1000 FT-LB

MICROMETER TORQUE WRENCH, FOOT-POUND/NEWTON-METER, 1 IN DRIVE SIZE, 200 FT-LB TO 1000 FT-LB

CDI TORQUE PRODUCTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,868.87 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDI10005MFRMH
  • N° de modèle du manufacturier 10005MFRMH
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111715
  • PAGE DU CATALOGUE # 309
  • Poids à l’expédition 41.6 lb

Informations sur le produit

This micrometer torque wrench has a width of 3 inch, and a length of 70 inch, plus it weighs 25.1 pounds and is not insulated. The metal handle is silver and has a knurled style/type. It meets the standards for ASME B107.14-2004, ISO 6789. In addition, it is made of alloy steel, has a foot-pound, Newton-metre measurement type, is corrosion-resistant, and has a chrome finish. This micrometer torque wrench includes extension handle, metal box and a Calibration Certificate.

Spécifications techniques

  • ItemMicrometer Torque Wrench
  • Drive Size1 in
  • Primary Scale Minimum Torque200 ft-lb
  • Head TypeStandard
  • Secondary Scale Maximum Torque1,322 N-m
  • RotationClockwise, Counterclockwise
  • Clockwise Accuracy+/-4%
  • Corrosion ResistantCorrosion-Resistant
  • NonsparkingNot Non-Sparking
  • Extended Data TestingExtended Data Testing
  • Torque SettingAdjustable
  • FinishChrome
  • Handle Typeknurled
  • Handle ColourSilver
  • Min. Number of Cycles5,000
  • Overall Length70 in
  • IncludesExtension Handle, Metal Box
  • Weight25.1 lb
  • Primary Scale Increments5 ft-lb
  • Torque Measurement Type Foot-Pound, Newton-Metre
  • Torque Increments 5 ft-lb, 6.8 N-m
  • Primary Scale Maximum Torque 1,000 ft-lb
  • Secondary Scale Minimum Torque 305 N-m
  • Ratcheting Ratcheting
  • Torque Adjustability Adjustable
  • Counterclockwise Accuracy +/-6%
  • Insulated Not Insulated
  • Calibration Certificate Included Calibration Certificate Included
  • Torque Limiting Mechanism Click-Type
  • Visual/Audible Indicators Audible Click
  • Material Alloy Steel
  • Handle Material Metal
  • Dual Scale Dual Scale
  • Number of Geared Teeth 30
  • Overall Width 3 in
  • Standards ASME B107.14-2004, ISO 6789
  • Head Movement Ratcheting
  • Secondary Scale Increments 6.8 N-m

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande